HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SR -liitin, käänteinen, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, valkoinen | BD3VCP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SR-liitin, käänteinen, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, valkoinen

Tuote: BD3VCP Malli: HBL2613SR
€170.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.350-1.150 "
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus5.5 "
Pituus2.94 "
Maks. HP2
NEMA-luokitusL5-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot125 VAC
Leveys2.94 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SR-liitin, käänteinen, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, valkoinen
€170.46 / yksikkö