TMI 999-00131 Hitsausvinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa | AE8YDR 6GJK0

TMI 999-00131 Hitsausvinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8YDR Malli: 999-00131Ristiviite: 6GJK0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat irtotelat
Roll pituus300ft.
Nauhan väripunainen
NauhamateriaaliVinyyli
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii nauhojen oviin (kaikki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00132 Hitsausvinyylinauharulla, sileä 12 tuumaa | AE8YDT 6GJK1 999-00132200ft.0.12 "12 "€1,161.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00131 Hitsausvinyylinauharulla, sileä 8 tuumaa
€756.16 / yksikkö