Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCF202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AE6FBM 5RGV8

NTN UCF202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6FBM Malli: UCF202-010D1Ristiviite: 5RGV8
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
€93.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko3 / 8 "
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.5 / 8 "
VäriVihreä
Dynaaminen kuormitettavuus2,890 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus2-33 / 64 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus1 5 / 16 "
Kokonaispituus3.375 "
kokonaisleveys3.38 "
Staattinen kantavuus1,500 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPultin aukon kokoPultin kokoStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta
NTN UCF205-014D1 asennettu kuulalaakeri 7/8 tuuman reikä | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb2.75 "1 13 / 32 "€114.54
NTN UCF205-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb1"3,150 lb2.75 "1 13 / 32 "€105.11
NTN UCF206-102D1 Asennettu kuulalaakeri 1-1/8 tuuman reikä | AE6FBR 5RGW2 UCF206-102D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.125 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€113.28
NTN UCF206-103D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 16 tuuman reikä | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.187 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€116.22
NTN UCF207-104D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.25 "5,750 lb3.625 "1.75 "€158.87
NTN UCF207-106D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.375 "5,750 lb3.625 "1.75 "€156.10
NTN UCF207-107D1 asennettu kuulalaakeri 1-7 / 16 tuuman reikä | AE6FBW 5RGW6 UCF207-107D14.5931 / 2 "-3,440 lb1.437 "5,750 lb3.625 "1.75 "€154.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCF202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä
€93.99 / yksikkö