HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2445 Laipallinen tuloliitäntä, 20A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton, valkoinen | CE6TAF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2445 laipallinen tulo, 20A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton, valkoinen

Tuote: CE6TAF Malli: HBL2445
€62.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.27 "
EristysEristetty runko
Pituus3.06 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL18-20P
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 120/208 VAC
Teho4160 W
Leveys3.06 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2445 laipallinen tulo, 20A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton, valkoinen
€62.50 / yksikkö