Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL23CM13 Naarasliitin, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWJ 3D046

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM13 naarasliitin, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AC8PWJ Malli: HBL23CM13Ristiviite: 3D046

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
Kaapelialue0.360-0.930 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.360 "-0.930"
Johdon koko0.36 - 0.93 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaLaivasto
Korkeus3.86 "
HP1
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.26 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL5-20R
NEMA-luokitusL5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe1
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Leveys2.26 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAmpeeriaKaapelialueHPIP-luokitusPituusMateriaaliHinta
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL4729CBK -liitin, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKLukitse liitin2.78 "15-0.5201.53 "Nylon€66.31
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2313BK Naarasliitin, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKLukitse liitin3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon€78.63
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2613BK Naarasliitin, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKLukitse liitin3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon€145.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK -liitin, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKLukitse liitin3.86 "20-2202.26 "Nylon€78.05
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2623BK -liitin, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKLukitse liitin2.26 "30-2203.86 "Nylon€152.87
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2513BK -liitin, 20A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKLukitse liitin2.33 "20-2203.86 "Nylon€164.50
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2813BK -liitin, 30A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKLukitse liitin3.86 "30-3202.33 "Nylon€209.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM13 naarasliitin, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€73.66 / yksikkö