Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2331VBK urospistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGK 4HD28

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331VBK urospistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AD7YGK Malli: HBL2331VBKRistiviite: 4HD28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Ampeeria20
antimikrobisetEi
Kaapelialue0.325-0.720 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.325 "-0.720"
Johdon koko0.36 - 0.93 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.5 "
HP2
IP-luokitus20
Pituus1.78 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL7-20P
NEMA-luokitusL7-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite277 VAC
Jännitearvot277 VAC
Teho5540 W
Leveys1.78 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusAmpeeriaKaapelialueHPIP-luokitusPituusMateriaaliHinta
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL4720CBK-pistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKLukitustulppa1.97 "15-0.5201.53 "Nylon€38.19
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2311BK urospistoke, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKLukitustulppa2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon€49.90
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2611BK urospistoke, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKLukitustulppa2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon€76.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK -liitin, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKLukitustulppa2.75 "20-2202.26 "Nylon€48.51
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2621BK-pistoke, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKLukitustulppa2.26 "30-2202.75 "Nylon€84.56
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2511BK-pistoke, 20A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKLukitustulppa2.33 "20-2202.75 "Nylon€93.38
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2811BK-pistoke, 30A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKLukitustulppa2.33 "30-3202.75 "Nylon€110.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331VBK urospistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€25.12 / yksikkö