HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S urospistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | CE6TDQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S urospistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6TDQ Malli: HBL2331S
€41.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu pistoke
Kaapelialue0.360-0.930 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.360 "-0.930"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus4.21 "
Pituus2.26 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL7-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot277 V
Teho5540 W
Leveys2.04 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S urospistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€41.50 / yksikkö