HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2323VY -liitin, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | CE6TDZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VY liitin, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6TDZ Malli: HBL2323VY
€30.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.325 "-0.720"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.81 "
EristysEristetty runko
Pituus3.5 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL6-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot250 VAC
Leveys1.81 "
Langan koko# 14 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VY liitin, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€30.39 / yksikkö