Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW2 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/2 tuumaa | AB3UGL

APPROVED VENDOR 1VEW2 Street Elbow 90 astetta punainen messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UGL Malli: 1VEW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEV6 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/8 tuumaa | AB3UGF 1VEV61 / 8 "€12.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEV7 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/4 tuumaa | AB3UGG 1VEV71 / 4 "€11.16
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VEV9 Katukulma 90 asteen punainen messinki 3/8 tuumaa | AB3UGJ 1VEV93 / 8 "€10.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW3 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 3/4 tuumaa | AB3UGM 1NÄKYMÄ33 / 4 "€21.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW4 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 tuuma | AB3UGN 1NÄKYMÄ41"€32.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW6 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 1/4 tuumaa | AB3UGP 1NÄKYMÄ61.25 "€57.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW8 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 1/2 tuumaa | AB3UGQ 1NÄKYMÄ81.5 "€60.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEW2 Street Elbow 90 astetta punainen messinki 1/2 tuumaa
€13.82 / yksikkö