Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL2320RT Yhden huuhteluastia, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BD4ZDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT yksihuuhtelupistoke, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BD4ZDV Malli: HBL2320RT
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
€46.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.23 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL6-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 VAC
Teho5000 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT yksihuuhtelupistoke, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€46.75 / yksikkö