Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320AR Kulma-astia, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGU 4CT68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320AR kulmikas vastake, 20 A, 250 VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AD6ZGU Malli: HBL2320ARRistiviite: 4CT68
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
€59.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmainen suojattu astia
Ampeeria20
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus3.14 "
HP2
IP-luokitus20
Pituus4.77 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL6-20R
NEMA-luokitusL6-20R
Jengien lukumäärä1-jengi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojattu
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Teho5000 W
Leveys2.85 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310AR Kulma-astia, yksi jengi, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20HarmaaL5-20R23-johdinYksivaihe125 VAC€67.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420AR Kulma-astia, yksi jengi, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen | AD6ZHK 4CT92 HBL2420ARL15-20R20HarmaaL15-20R34-johdinKolme vaihetta250 VAC€97.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430AR Kulma-astia, yksi jengi, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen | AD6ZQW 4CV01 HBL2430ARL16-20R20HarmaaL16-20R34-johdinKolme vaihetta480 VAC€93.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510AR Kulma-astia, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AD6ZRE 4CV09 HBL2510ARL21-20R20HarmaaL21-20R45-johdin3 Vaihe WYE120/208 VAC Y€112.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610AR Kulma-astia, yksi jengi, 30A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30HarmaaL5-30R23-johdinYksivaihe125 VAC€110.21
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2620AR -rasia, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitettu | AD6ZRT 4CV24 HBL2620ARL6-30R30Harmaa, ValkoinenL6-30R23-johtiminen maadoitusYksivaihe250 VAC€108.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710AR Kulma-astia, yksi jengi, 30A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZTA 4CV32 HBL2710ARL14-30R30HarmaaL14-30R34-johdinYksivaihe125 / 250 VAC€157.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320AR kulmikas vastake, 20 A, 250 VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€59.40 / yksikkö