Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Vesitiivis urospistoke, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGQ 4CT65

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Vesitiivis urospistoke, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AD6ZGQ Malli: HBL2311SWRistiviite: 4CT65

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€166.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu pistoke
Ampeeria20
antimikrobisetEi
Kaapelialue0.360-0.930 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.360 "-0.930"
Johdon koko0.36 - 0.93 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus4.4 "
HP1
IP-luokitus66
Pituus2.77 "
MateriaaliYhdistetty
Maks. HP1
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL5-20P
NEMA-luokitusL5-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojattu
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2000 W
Leveys2.77 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus-, pöly- ja säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaKaapelialuePituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Vesitiivis urospistoke, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWVesitiivis suojattu pistoke66200.360-0.930 "2.77 "Yhdistetty-L6-20P€164.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Vesitiivis urospistoke, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWVesitiivis suojattu pistoke6620-2.77 "Yhdistetty2L7-20P€164.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Vesitiivis urospistoke 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWVesitiivis suojattu pistoke66200.350-1.150 "2.94 "Yhdistetty2L14-20P€174.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW Vesitiivis urospistoke, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWVesitiivis suojattu pistoke66200.350-1.150 "2.94 "Yhdistetty3L15-20P€182.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431SW Vesitiivis urospistoke, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWVesitiivis suojattu pistoke66200.350-1.150 "2.94 "Yhdistetty5L16-20P€190.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW Vesitiivis urospistoke, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWVesitiivis suojattu pistoke66200.350-1.150 "2.94 "Yhdistetty2L21-20P€208.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW Vesitiivis urospistoke, 30A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZRP 4CV21 HBL2611SWVesitiivis suojattu pistoke66300.325-0.930 "2.77 "Yhdistetty2L5-30P€244.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Vesitiivis urospistoke, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€166.10 / yksikkö