Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL14W47 Pistoke suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 15A 125V, 5-15P, keltainen, 1 kpl | AB4CWQ 1X976

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 pistoke suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 15A 125V, 5-15P, keltainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AB4CWQ Malli: HBL14W47Ristiviite: 1X976

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis pistoke
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.300 "- 0.655"
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaVesitiiviys
Korkeus2.65 "
HP0.5
IP-luokitus55
Pituus2.65 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP0.5
NEMA-kokoonpano5-15P
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Leveys1.55 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL14W33 Pistoke suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 20A 125V, 5-20P, keltainen, 1 kpl | AC8PVA 3D009 HBL14W33Vesitiivis pistoke5520Keltainen2.67 "polykarbonaatti0.55-20P€62.65
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL1447 Pistoke, suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 15A 125V, 5-15P, keltainen, 1 kpl | AE7LFX 5Z867 HBL1447Vesitiivis pistoke2015Keltainen2.19 "polykarbonaatti25-15P€26.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A -liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, 5-20P, keltainen | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AVesitiivis suora teräpistoke65, 66, 6720Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€60.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A -liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, 5-15P, keltainen | AH8XLP 39AW17 HBL14W47AVesitiivis suora teräpistoke65, 66, 6715Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€48.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK vesitiivis pistoke 5-15P 15A 125VAC musta | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKVesitiivis suora teräpistoke65, 66, 6715Musta-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€52.21
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL14W48 urospistoke, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, keltainen | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Vesitiivis suora teräpistoke65, 66, 6720Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€58.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 urospistoke, elastomeeri, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, keltainen | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Vesitiivis suora teräpistoke65, 66, 6715Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€55.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 pistoke suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 15A 125V, 5-15P, keltainen, 1 kpl
€53.10 / yksikkö