Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL11WL Bat-kahvakytkin, yksiheittoinen 4A, 250V / 8A, 125V, johdinjohdot, nikkeli | BD4KCY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11WL lyöntikahvan kytkin, yksiheitto 4A, 250V/8A, 125V, johdot, nikkeli

Varastossa
Tuote: BD4KCY Malli: HBL11WL

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€14.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintaSPST
VäriMetallinen
Nykyinen arvostelu4 / 8 / 10 A
Korkeus0.64 "
Pituus1.5 "
Maks. HP0.33
AsennusmenetelmäPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot250/125/120 VAC
Leveys0.98 "
Langan koko# 18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11WL lyöntikahvan kytkin, yksiheitto 4A, 250V/8A, 125V, johdot, nikkeli
€14.41 / yksikkö