HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS H320RRT suora terän liitin, 16A 250V, rengasliitin, musta, 1 kpl | CE6QZU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320RRT Straight Blade -pistoke, 16A 250V, rengasliitin, musta, 1 kpl

Tuote: CE6QZU Malli: H320RRT
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarassäiliö
VäriMusta
LiitännätRing-terminaali
Nykyinen arvostelu20 / 16
Halkaisija BCERing-terminaali
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.52 "
Pituus1.41 "
NEMA-luokitusEi-NEMA
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 V
Teho7500 W
Leveys1.89 "
Langan kokoPohjois-Amerikan-#16AWG-#12AWG; Kansainvälinen-1.55 mm²-2.5 mm².

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320RRT Straight Blade -pistoke, 16A 250V, rengasliitin, musta, 1 kpl