HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15SNAP GFCI Receptacle, Commercial, Decorator Duplex, Flush Mount, 15A | BD4JYE 45UE28

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15SNAP GFCI-vastake, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 15 A

Tuote: BD4JYE Malli: GFTWRST15SNAPRistiviite: 45UE28
€103.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI-astia
VäriRuskea
Nykyinen arvostelu15 A
Korkeus1.47 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.77 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Straght Blade -laite, Snap-Connect, sää- ja häiriönkestävä, Autoguard, itsetesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaSovellus YmpäristöNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-luokitusPistorasian tyyppiVirran merkkivaloNollaa tyyppiHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Musta | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€202.79
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci -liitin, itsetesti, 15A 125V, 5-15R, harmaa | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Nollaa matkan jälkeen€236.54
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Norsunluu | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€262.37
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Valkoinen | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€207.13
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Ruskea | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€191.32
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Harmaa | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€208.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Norsunluu | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€241.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15SNAP GFCI-vastake, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 15 A
€103.23 / yksikkö