Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82SNAPLA GFCI -vastake, raskaan käytön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 15A | BD4LUU 45UD98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82SNAPLA GFCI-vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 15A

Varastossa
Tuote: BD4LUU Malli: GFRST82SNAPLARistiviite: 45UD98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI-astia
VäriKevyt manteli
Nykyinen arvostelu15 A
Korkeus1.47 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.77 "
Langan koko# 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluMaks. HPNEMA-luokitusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83SNAPR GFCI -vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 20A, punainen | BD3NDP 45UE26 GFRST83SNAPRpunainen20 A15-20R€164.93
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83SNAPBK GFCI-vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 20A | BD3PRK 45UE22 GFRST83SNPBKMusta20 A15-20R€157.32
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83SNAP GFCI -vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 20A | BD3RXM 45UE20 GFRST83SNAPRuskea20 A15-20R€157.32
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTRST82WNL GFCI-vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 15A | BD3THF 45UG16 GFTRST82WNLValkoinen15 A-5-15R€166.95
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTRST83GYNL GFCI-vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 20A | BD3TUX ​​45UG19 GFTRST83GYNLHarmaa20 A-5-20R€184.14
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST83SNAPR GFCI -vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 20A, punainen | BD3UKA 45UE58 GFTWRST83SNAPRpunainen20 A15-20R€152.50
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82SNAPW GFCI-vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 15A | BD3XPG 45UE01 GFRST82SNAPWValkoinen15 A0.55-15R€165.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82SNAPLA GFCI-vastake, raskaaseen käyttöön sairaalaluokka, Decorator Duplex, 15A
€148.88 / yksikkö