Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFR5262SG GFCI Duplex 15A 125V Ruskea | AF7LEL 21VK81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SG GFCI Duplex 15A 125V Ruskea

Varastossa
Tuote: AF7LEL Malli: GFR5262SGRistiviite: 21VK81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI-astia
Ampeeria15
VelvollisuusRaskas
LuokkaKaupallinen
HP1/2
NEMA-kokoonpano5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pistorasian tyyppiDuplex
Nollaa tyyppiNollaa matkan jälkeen
Jännite125
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LED (Kyllä)
    • Outlet-tyyli (sisustaja)
    • Tamper-kestävä (Kyllä)
    • Itsetestaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFR5262SGR GFCI Duplex 15A 125V Punainen | AF7LEQ 21VK85 GFR5262SGR151/25-15R€211.10
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFR5362SGBK GFCI Duplex 20A 125V Musta | AF7LEU 21VK88 GFR5362SGBK2015-20R€217.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SG GFCI Duplex 15A 125V Ruskea
€212.09 / yksikkö