HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Pistoke Gfci, manuaalinen, 15A 120VAC, 5-15R, vain pistoke, 4-6 Ma laukaisutaso | AD7YGD 4HD21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Plug In Gfci, manuaalinen sarja, 15A 120VAC, 5-15R, vain pistoke, 4-6 Ma laukaisutaso

Tuote: AD7YGD Malli: GFP5266CYRistiviite: 4HD21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava GFCI
Ampeeria15
VäriMusta
KonfigurointiKäyttäjän langallinen yhteys
LiitännätTerminaaliruuvit
Johdon pituusEi johtoa
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETerminaaliruuvit
Kotelointiluokkasisä-
HP1/2
Hz60
MateriaaliYhdistetty
NEC-johdonimitysEi johtoa
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määrityksetKäyttäjän toimittama
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
PituusalueEi johtoa
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot125 V
Teho1800
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Plug In Gfci, manuaalinen sarja, 15A 120VAC, 5-15R, vain pistoke, 4-6 Ma laukaisutaso