HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1303 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 120VAC, 50 Ft, 4-6 Ma, musta | BD3ZTV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1303 Gfci Line -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 120VAC, 50 Ft, 4-6 Ma, musta

Varastossa
Tuote: BD3ZTV Malli: GFP1303

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohto GFCI
VäriMusta
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätKytkeä
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEKytkeä
Johtimien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.0.335 "
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehonsuojatuotteet, Gfci: n korkean ampeerin kannettavat, teolliset / kaupalliset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1303 Gfci Line -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 120VAC, 50 Ft, 4-6 Ma, musta
€606.66 / yksikkö