HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A Automaattinen nollaus Gfci-moduuli, 20A 120VAC, kasvoton, 6 tuumaa, 4-6 Ma, keltainen | BC7RWD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A automaattinen palautus Gfci-moduuli, 20A 120VAC, kasvoton, 6 tuumaa, 4-6 Ma, keltainen

Tuote: BC7RWD Malli: GFM20A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen nollaus GFCI-moduuli
VäriKeltainen
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
Jännitearvot120 VAC
Teho2500
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A automaattinen palautus Gfci-moduuli, 20A 120VAC, kasvoton, 6 tuumaa, 4-6 Ma, keltainen