HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4Y25 lattiakaapelin suojus keltainen 25 jalkaa | AB9YVT 2GTC6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4Y25 lattiakaapelin kansi keltainen 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9YVT Malli: FT4Y25Ristiviite: 2GTC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.75 "
Kanavan leveys1.21 "
VäriKeltainen
Korkeus1.1 "
Pituus25ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3917320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y25 Lattiakaapelin suojus keltainen 25 jalkaa | AB9YVR 2GTC5 FT3Y25Keltainen0.75 "3"€141.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BK25 lattiakaapelin suojus musta 25 jalkaa | AE3FJN 5D687 FT3BK25Musta0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BG25 lattiakaapelisuoja beige 25 jalkaa | AE3FJU 5D692 FT3BG25Beige0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR25 lattiakaapelisuoja ruskea 25 jalkaa | AE3FJW 5D694 FT3BR25Ruskea0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3GY25 lattiakaapelin suojus harmaa 25 jalkaa | AE3FJY 5D696 FT3GY25Harmaa0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK25 lattiakaapelisuojus musta 25 jalkaa | AE3FKA 5D698 FT4BK25Musta1.1 "3.25 "€186.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4GY25 lattiakaapelin suojus harmaa 25 jalkaa | AE3FKB 5D699 FT4GY25Harmaa1.1 "3.25 "€186.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4Y25 lattiakaapelin kansi keltainen 25 jalkaa
€176.81 / yksikkö