HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y25 Lattiakaapelin suojus keltainen 25 jalkaa | AB9YVR 2GTC5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y25 lattiakaapelin kansi keltainen 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9YVR Malli: FT3Y25Ristiviite: 2GTC5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.5 "
Kanavan leveys0.75 "
VäriKeltainen
Korkeus0.75 "
Pituus25ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija0.50 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3917320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4Y25 lattiakaapelin suojus keltainen 25 jalkaa | AB9YVT 2GTC6 FT4Y25Keltainen1.1 "3.25 "€176.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BK25 lattiakaapelin suojus musta 25 jalkaa | AE3FJN 5D687 FT3BK25Musta0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BG25 lattiakaapelisuoja beige 25 jalkaa | AE3FJU 5D692 FT3BG25Beige0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR25 lattiakaapelisuoja ruskea 25 jalkaa | AE3FJW 5D694 FT3BR25Ruskea0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3GY25 lattiakaapelin suojus harmaa 25 jalkaa | AE3FJY 5D696 FT3GY25Harmaa0.75 "3"€156.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK25 lattiakaapelisuojus musta 25 jalkaa | AE3FKA 5D698 FT4BK25Musta1.1 "3.25 "€186.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4GY25 lattiakaapelin suojus harmaa 25 jalkaa | AE3FKB 5D699 FT4GY25Harmaa1.1 "3.25 "€186.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y25 lattiakaapelin kansi keltainen 25 jalkaa
€141.09 / yksikkö