Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK5 lattiakaapelin suojus musta 5 jalkaa | AE3FJQ 5D689

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK5 lattiakaapelin kansi, musta 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3FJQ Malli: FT4BK5Ristiviite: 5D689

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.75 "
Kanavan leveys1.21 "
VäriMusta
Korkeus1.1 "
Pituus5ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK5 lattiakaapelisuoja musta 5 jalkaa | AB9YVP 2GTC3 FT10BK5Musta1.7 "5.6 "€211.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10Y5 lattiakaapelin suojus keltainen 5 jalkaa | AB9YVQ 2GTC4 FT10Y5Keltainen1.7 "5.6 "€211.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BK5 lattiakaapelisuoja musta 5 jalkaa | AE3FJM 5D686 FT3BK5Musta0.75 "3"€22.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y5 lattiakaapelin suojus keltainen 5 jalkaa | AE3FJP 5D688 FT3Y5Keltainen0.75 "3"€22.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BG5 lattiakaapelisuoja beige 5 jalkaa | AE3FJV 5D693 FT3BG5Beige0.75 "3"€22.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR5 Lattiakaapelin suojus ruskea 5 jalkaa | AE3FJX 5D695 FT3BR5Ruskea0.75 "3"€22.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3GY5 lattiakaapelin suojus harmaa 5 jalkaa | AE3FJZ 5D697 FT3GY5Harmaa0.75 "3"€22.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK5 lattiakaapelin kansi, musta 5 jalkaa
€47.17 / yksikkö