Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK5 lattiakaapelisuoja musta 5 jalkaa | AB9YVP 2GTC3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK5 lattiakaapelin kansi, musta 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9YVP Malli: FT10BK5Ristiviite: 2GTC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1.25 "
Kanavan leveys1.81 "
VäriMusta
Korkeus1.7 "
Pituus5ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija1.25 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys5.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.12
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10Y5 lattiakaapelin suojus keltainen 5 jalkaa | AB9YVQ 2GTC4 FT10Y5Keltainen1.7 "5.6 "€250.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BK5 lattiakaapelisuoja musta 5 jalkaa | AE3FJM 5D686 FT3BK5Musta0.75 "3"€23.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y5 lattiakaapelin suojus keltainen 5 jalkaa | AE3FJP 5D688 FT3Y5Keltainen0.75 "3"€23.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK5 lattiakaapelin suojus musta 5 jalkaa | AE3FJQ 5D689 FT4BK5Musta1.1 "3.25 "€39.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BG5 lattiakaapelisuoja beige 5 jalkaa | AE3FJV 5D693 FT3BG5Beige0.75 "3"€23.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR5 Lattiakaapelin suojus ruskea 5 jalkaa | AE3FJX 5D695 FT3BR5Ruskea0.75 "3"€23.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3GY5 lattiakaapelin suojus harmaa 5 jalkaa | AE3FJZ 5D697 FT3GY5Harmaa0.75 "3"€23.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK5 lattiakaapelin kansi, musta 5 jalkaa
€250.45 / yksikkö