Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK3 lattiakaapelisuoja musta 3 jalkaa | AB9YVM 2GTC1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK3 lattiakaapelin kansi, musta 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9YVM Malli: FT10BK3Ristiviite: 2GTC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1.25 "
Kanavan leveys1.81 "
VäriMusta
Korkeus1.7 "
Pituus3ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija1.25 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys5.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5785
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)98.3
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10Y3 lattiakaapelin suojus keltainen 3 jalkaa | AB9YVN 2GTC2 FT10Y3Keltainen€298.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK3 lattiakaapelin kansi, musta 3 jalkaa
€298.46 / yksikkö