Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FRF3GY Poke Thru Fitting | AC8QGP 3D351

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FRF3GY Poke Thru Fitting

Varastossa
Tuote: AC8QGP Malli: FRF3GYRistiviite: 3D351

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä läpi
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FRF3GY Poke Thru Fitting
€238.22 / yksikkö