LITHONIA LIGHTING KADRD LED 20C 1000 50K R5 MVOLT DDBXD LED jälkiasennussarja, 6, 585 lm, 73 W valaisin watti, 120 - 480 V AC, tyyppi V, 100 - 400 W MH | CR9PVV 45HE15

LITHONIA LIGHTING KADRD LED 20C 1000 50K R5 MVOLT DDBXD LED jälkiasennussarja, 6, 585 lm, 73 W valaisinwatti, 120 - 480 V AC, tyyppi V, 100 - 400 W MH

Varastossa
Tuote: CR9PVV Malli: KADRD LED 20C 1000 50K R5 MVOLT DDBXDRistiviite: 45HE15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€806.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-jälkiasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING KADRD LED 20C 1000 50K R5 MVOLT DDBXD LED jälkiasennussarja, 6, 585 lm, 73 W valaisinwatti, 120 - 480 V AC, tyyppi V, 100 - 400 W MH
€806.86 / yksikkö