Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 Keinukytkin, yksi napainen, hetkellinen kosketin, 100Ma, 30VDC, 2 painiketta, valkoinen | AF9AMZ 29RW79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 keinukytkin, yksinapainen, hetkellinen kosketin, 100 ma, 30 VDC, 2 painiketta, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF9AMZ Malli: DSM30W2Ristiviite: 29RW79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
VäriValkoinen
Yhteyden määritysHetkellinen
Kosteusalue10%: sta 90%
Pituus4.87 "
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.32 astetta F - 122 astetta F.
Jännitearvot24 VDC
Leveys2.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536509031

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pienjännite, manuaalinen tyhjäkäyttö, erittelyaste, sisustustyyli, hetkellinen painike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 Keinukytkin, yksi napainen, hetkellinen kosketin, 100Ma, 30VDC, 1 painike, valkoinen | AF9AMY 29RW78 DSM30W1€88.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 keinukytkin, yksinapainen, hetkellinen kosketin, 100 ma, 30 VDC, 2 painiketta, valkoinen
€91.40 / yksikkö