Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320GY Sisustuskytkin, Kolmitie, 20A, 120/277VAC, Taka- ja sivujohdotus, harmaa | BC8CQY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320GY sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohto, harmaa

Varastossa
Tuote: BC8CQY Malli: DSL320GY

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintaSPDT
VäriHarmaa
LiitännätValmiiksi kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEValmiiksi kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.61 "
Pituus4.12 "
Materiaalipolykarbonaatti
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.73 "
Langan koko# 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320GY sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohto, harmaa
€53.90 / yksikkö