Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W -koristekytkin, kolmisuuntainen, 20A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, valkoinen | AE7LEJ 5Z792

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus, valkoinen

Varastossa
Tuote: AE7LEJ Malli: DS320WRistiviite: 5Z792

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintaSPDT
Vahvistimet AC20
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriValkoinen
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.01 "
Pituus3.91 "
LukitusEi
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1
Tyylirokkari
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyylirokkari
Kytkimen tyyppi3-Way
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.41 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVäriKorkeusPituusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 -koristekytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, takana ja sivulla johdotettu, ruskea | AE7LED 5Z786 DS12015Ruskea1.54 "4.28 "1.43 "€18.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY -koristekytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, harmaa | AE7LEG 5Z789 DS120GY15Harmaa1.54 "4.28 "1.43 "€19.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320I -koristekytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, norsunluu | AE7LEH 5Z791 DS320I20Norsunluu1.01 "3.91 "1.41 "€29.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus, valkoinen
€29.44 / yksikkö