Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120I -koristekytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, norsunluu | AE7LEE 5Z787

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120I sisustuskytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus, norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AE7LEE Malli: DS120IRistiviite: 5Z787

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Vahvistimet AC15
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriNorsunluu
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.54 "
Pituus4.28 "
LukitusEi
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1
Tyylirokkari
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyylirokkari
Kytkimen tyyppi3-Way
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.43 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiVahvistimet ACVäriLeveysNykyinen arvosteluKorkeuseräPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315GY -koristekytkin, kolmisuuntainen, 15A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, harmaa | AC2MHY 2LBV2 DS315GY1-napainen20Harmaa1.41 "15 A1.01 "Vaihtaa3.91 "€22.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115 Sisustuskytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, takaisin ja sivulle kytketty, ruskea | AE7LDW 5Z778 DS1151-napainen15Ruskea1.43 "15 A1.54 "Vaihtaa4.28 "€15.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115I -koristelukytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, norsunluu | AE7LDX 5Z779 DS115I1-napainen15Norsunluu1.43 "15 A1.54 "Vaihtaa4.28 "€15.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115W Koristekytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, takaisin ja sivulle kytketty, valkoinen | AE7LDY 5Z780 DS115W1-napainen15Valkoinen1.43 "15 A1.54 "Vaihtaa4.28 "€15.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115GY Keinukytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, harmaa | AE7LDZ 5Z781 DS115GY1-napainen15Harmaa1.43 "15 A1.54 "Kytkin4.28 "€15.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315 Keinukytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, ruskea | AE7LEA 5Z782 DS3151-napainen20Ruskea1.41 "15 A1.01 "Kytkin3.91 "€22.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315I -koristekytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, taka- ja sivujohdotettu, norsunluu | AE7LEB 5Z783 DS315I1-napainen20Norsunluu1.41 "15 A1.01 "Vaihtaa3.91 "€22.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120I sisustuskytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, taka- ja sivujohdotus, norsunpunainen
€21.43 / yksikkö