Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS DRUBGFI15HCB5 Gfci Complete Unit Vaakasuora, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, harmaa | BC7VNC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15HCB5 Gfci Complete Unit vaakasuora, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, harmaa

Varastossa
Tuote: BC7VNC Malli: DRUBGFI15HCB5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin Rail GFCI -astia
KaapelilähetysTerminaalit
VäriHarmaa
rakentaminenValettu ja valmistettu
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.54 "
Pituus5.62 "
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Jännitearvot125 V
Leveys3.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15HCB5 Gfci Complete Unit vaakasuora, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, harmaa
€152.60 / yksikkö