Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL JOHDOTUSLAITE-KELLEMS DRUB15HCB5 Din-kiskon pistorasia, vaaka, 15 A | BC8VBF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15HCB5 Din-kiskon pistorasia, vaakasuora, 15 A

Varastossa
Tuote: BC8VBF Malli: DRUB15HCB5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€100.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin Rail -rasiarasia
KaapelilähetysTerminaalit
VäriHarmaa
rakentaminenValettu ja valmistettu
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusVähintään 2000 V
Ulottuvuus5.62 x 3.31 x 2.54 "
Korkeus2.54 "
Pituus5.62 "
MateriaaliPVC
Maks. HP0.5
AsennustyyliVaaka, DIN-kisko
Myyntipisteiden lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännitearvot125 V
Leveys3.31 "
Langan koko# 14 - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15HCB5 Din-kiskon pistorasia, vaakasuora, 15 A
€100.20 / yksikkö