Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3184031537 Kemikaaleja kestävä alusta 3/4 x 14 x 18 | AF3NVX 8A808

APPROVED VENDOR 3184031537 Alusta kemikaaleja kestävä 3/4 x 14 x 18

Varastossa
Tuote: AF3NVX Malli: 3184031537Ristiviite: 8A808

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Korkeus3 / 4 "
Pituus18 "
MateriaaliLasikuitu
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3034031537 Laboratorioalusta Kemikaaleja Kestävä 3/4 x 10 x 14 | AF4NHZ 9DGT7 303403153714 "10 "€45.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3184031537 Alusta kemikaaleja kestävä 3/4 x 14 x 18
€53.46 / yksikkö