Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CWP26CR Säänkestävä kansi Gfci Pvc Harmaa | AB9NER 2EAU6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CWP26CR säänkestävä kansi Gfci Pvc harmaa

Varastossa
Tuote: AB9NER Malli: CWP26CRRistiviite: 2EAU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteainePVC
Korkeus4.875 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CWP26CR säänkestävä kansi Gfci Pvc harmaa
€94.93 / yksikkö