Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS CR15BLKTRP2 Suora liitin, kaksipuolinen, 15A 125V, musta, 1 kpl, 8 tuuman säikeinen lyijy | BD2YUQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKTRP2 suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta, 1 kpl, 8 tuuman säikeinen johto

Varastossa
Tuote: BD2YUQ Malli: CR15BLKTRP2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätPuoli johdotettu
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPuoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.28 "
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys0.83 "
Langan koko# 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKTRP2 suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta, 1 kpl, 8 tuuman säikeinen johto
€20.56 / yksikkö