SALSBURY INDUSTRIES 3624ZFU Vaakapostilaatikko Usps 24 ovea Pronssi Fl 35-1/4 tuumaa | AG3KWA 33LR04

SALSBURY INDUSTRIES 3624ZFU Vaakapostilaatikko Usps 24 Doors Pronssi Fl 35-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3KWA Malli: 3624ZFURistiviite: 33LR04

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,153.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus35.25 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino75 lb
Ovien lukumäärä24
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3624AFU Vaakasuora postilaatikko, 24 ovea alumiinia Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3KVQ 33LP94 3624AFUAlumiini€3,153.79
SALSBURY INDUSTRIES 3624ARU Vaakasuora postilaatikko, 24 ovea alumiinia Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3KVT 33LP96 3624ARUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3624GFU Vaakasuora postilaatikko 24 ovea kulta Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3KVU 33LP97 3624 GFUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3624GRU Vaakasuora postilaatikko, 24 ovea, kulta Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3KVW 33LP99 3624GRUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3624SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 24-ovinen hiekkakivi Fl 35-1/4 tuumaa | AG3KVX 33LR01 3624SFUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3624SRU Vaakasuora postilaatikko 24 ovea Sandstone Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3KVZ 33LR03 3624SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3624ZRU Vaakasuora postilaatikko, 24 ovea, pronssi Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3KWC 33LR06 3624 ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3624ZFU Vaakapostilaatikko Usps 24 Doors Pronssi Fl 35-1/4 tuumaa
€3,153.79 / yksikkö