Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCMBC -suojus AB9MNP 2DZR7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCMBC-sulkukorkki

Varastossa
Tuote: AB9MNP Malli: CCMBCRistiviite: 2DZR7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkukansi
VäriHarmaa
rakentaminenValmistettu
MateriaaliAlumiini
TyyppiNaarasliitin, 10A, 7 ja 8 napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PC520 -suojus, uros, 20 A, harmaa | AC9VTF 3KT87 PC520Yhdistetty€106.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PC100 -suojus, uros, 100 A, harmaa | AH2BNR 24JN97 PC100Yhdistetty€158.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50W50BK Vesitiiviit vaihtokorkit, 15A, musta | BD3NEE 38TZ04 HBL50W50BK-€47.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50W52BK Vesitiiviit vaihtokorkit, 20A, musta | BD3NNR 38TZ06 HBL50W52BK-€55.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50W50 Vesitiivis vaihtokorkki, 15A | BD3NYA 38TZ03 HBL50W50-€42.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50W52 Vesitiiviit vaihtokorkit, 20A | BD3QBW 38TZ05 HBL50W52-€55.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50W54 Vesitiiviit vaihtokorkit, 30A | BD3UKP 38TZ07 HBL50W54-€63.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCMBC-sulkukorkki
€52.28 / yksikkö