HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C2TR Suora pistoke, 20A 125V, 2P - 3W Maadoitus, 5-20R, Ruskea | CE6QUB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C2TR suora pistoke, 20A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-20R, ruskea

Tuote: CE6QUB Malli: BR20C2TR
€15.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliNylon
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C2TR suora pistoke, 20A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-20R, ruskea
€15.30 / yksikkö