HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1WHI Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, White | BD4FCE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1WHI Suora pistoke, 15A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-15R, valkoinen

Tuote: BD4FCE Malli: BR15C1WHI
€8.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriValkoinen
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.28 "
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Leveys0.83 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1WHI Suora pistoke, 15A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-15R, valkoinen
€8.90 / yksikkö