Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB301W Takalaatikko, 20A ja 30A 1 tuuman Npt-napa, kulmikas, harmaa, alumiinivalu | AE7YYG 6C128

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB301W takalaatikko, 20A ja 30A 1 tuuman Npt-napa, kulmikas, harmaa, alumiinivalu

Varastossa
Tuote: AE7YYG Malli: BB301WRistiviite: 6C128

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma takalaatikko
Ampeeria20/30
Kulma15 Tutkinnot
LaatikkotyyppiSyötä vaikka
KaapelilähetysHubin kautta
VäriHarmaa
rakentaminenHeittää
Korkeus5.5 "
Napa1"
Pituus6.94 "
MateriaaliAlumiini
Myyntipisteiden lukumääräHyväksyy yhden laitteen
TyyppiMetallinen, 15 asteen kulma
KäytäIEC 309 -nasta- ja holkkilaitteet
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kiinnitysruuvit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB301W takalaatikko, 20A ja 30A 1 tuuman Npt-napa, kulmikas, harmaa, alumiinivalu
€174.54 / yksikkö