HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AVCE1H Av kattokotelo upotettu teräs valkoinen | AE9PYC 6LFG5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AVCE1H Av Kattokotelo Upotettu teräs Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9PYC Malli: AVCE1HRistiviite: 6LFG5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,117.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAV-kattokotelo
Syvyys12.5 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus23.5 "
KuormitusluokitusEi arvioitu
MateriaaliTeräs
AsennustyyliUpotettu suorakulmainen uppoasennus
Leveys8.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AVCE1H Av Kattokotelo Upotettu teräs Valkoinen
€1,117.11 / yksikkö