Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER RCL-S-HU-115-130 ohjausventtiili 3/8 tuuman NPT 2-1 / 4 tuuman messinki | AH9ACZ 39EN91

CONRADER RCL-S-HU-115-130 ohjausventtiili 3/8 tuumaa NPT 2-1/4 tuumaa pitkä messinki

Varastossa
Tuote: AH9ACZ Malli: RCL-S-HU-115-130Ristiviite: 39EN91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
(F) NPT-ulostulo3/8
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila350 Tutkinnot
Max. Työpaine1200
Painealue20 ja 1200
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader RCL-S-HU-115-130 tyhjennysventtiili on ihanteellinen liitettyjen laitteiden, kuten vaihtoventtiilien, normaalisti auki/sulkevien venttiilien, tyhjennys-/poistoventtiilien, purkuventtiilien ja kaasusäätimien ohjaamiseen paineilmajärjestelmissä. Sitä käytetään myös laitteen tehon säätämiseen ohjaamalla imuventtiilin purkumekanismia tai kompressorin poistomekanismia, kun paineilman syöttö on suurempi kuin tarve.

Ominaisuudet:

  • Conrader RCL-S-HU-115-130 tyhjennysventtiilin ohjausventtiilissä on messinkirunko ruostumattomasta teräksestä valmistetun ohjausventtiilin pallolla korroosionkestävyyttä varten.
  • Tyhjennysasetuspaine (katkaisu) tässä venttiilissä viittaa maksimipaineasetukseen, jolla venttiili käyttää imukuormaajia tai poistomekanismia kompressorin ilmaamiseksi ilmakehään.
  • Kuorman asetuspaine (kytkeytys) tarkoittaa minimipaineasetusta, jolla purkulaitteen ohjausventtiili käynnistää kompressorin paineilman tuotannon uudelleen käynnistämiseksi.
  • Ero viittaa kuormitus- ja tyhjennyspaineen väliseen painealueeseen.
  • Siinä on kaksi säätöruuvia ja kaksi paine- ja erotusmutteria kuormitus- ja purkupaineen säätämiseksi.
  • Tällä ohjausventtiilillä on säädettävä painealue 115 - 130 psi.
  • Sen mukana tulee irrotettava sivulle asennettu siivilä, joka estää epäpuhtauksien pääsyn liitettyihin laitteisiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kaksoisohjauksen lukitukset: Tämän purkulaitteen ohjausventtiilin manuaalinen käsinpurkuvipu voidaan korvata kaksoisohjauksella, joka kytkee käynnistyksen/pysäytyksen ja jatkuvan käytön välillä sähkömoottorikompressoreissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Conrader RCL-S-HU-115-130 tyhjennysventtiilin ohjausventtiilin käyttölämpötila?

V. Tämä venttiili toimii lämpötiloissa -15 - 400 astetta F.

K. Mitkä liitännät ovat käytettävissä tässä Conrader RCL-S-HU-115-130 tyhjennysventtiilissä?

V. Siinä on 3/8 tuuman FNPT-tulo ja 1/4 tuuman FNPT-ulostulo.

K. Kuinka säätää tätä Conrader RCL-S-HU-115-130 tyhjennysventtiiliä?

A.

  • Tasauspyörästön säätöruuvi ja lukkomutteri ovat paineensäätöruuvin ja lukkomutterin alapuolella. Käyttäjien tulee muistaa sijaintinsa ennen säätöä.
  • Tyhjennä järjestelmän ilma järjestelmästä ja tarkasta turvalaite. Löysää sekä eron että paineen säädön lukkomutterit kokonaan ja kierrä sitten eron ruuvia varovasti myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.
  • Irrota paineensäätöruuvi venttiilin rungosta ja asenna se sitten takaisin kiertämällä sitä kaksi täyttä kierrosta.
  • Käynnistä kompressori uudelleen ja lisää sitten painetta halutun kuormituspaineen saavuttamiseksi. Sammuta kompressori.
  • Irrota tasauspyörästön ruuvia 1/3 kierrosta vastapäivään, jotta tyhjennyslaitteet voivat toimia kuten normaalikäytössä. Kiristä tasauspyörästön lukkomutteri.
  • Kun haluttu kuormituspaine on saavutettu, kierrä paineensäätöruuvia hitaasti myötäpäivään. Kun käännät venttiiliä, odota, että venttiili latautuu. Se poistaa ilmaa venttiilin rungon yläosasta ja kuuluu sihisevää ääntä. Kun ilma poistuu venttiilirungon yläosasta sihisemällä, kiristä paineensäädön lukkomutteri.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER RCL-S-HU-125-150 -ohjausventtiili 125-150 psi 3/8 tuuman NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€150.54
CONRADER RCL-S-HU-145-175 -ohjausventtiili 145 - 175 psi 3/8 tuuman NPT | AH9ACQ 39FI82 RCL-S-HU-145-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-95-125 ohjausventtiili 1200 psi 3/8 tuuman NPT 2-1 / 4 tuuman pituus | AH9ACT 39FI84 RCL-S-HU-95-125€150.54
CONRADER RCL-S-HU-160-175 -ohjausventtiili 1200 psi 3/8 tuuman NPT-messinki | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€150.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-115-130 ohjausventtiili 3/8 tuumaa NPT 2-1/4 tuumaa pitkä messinki
€150.54 / yksikkö