HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AR1W pyörivä himmenninlevysarja, valkoinen | AD7APX 4D115

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AR1W pyörivä himmennyslevysarja, valkoinen

Tuote: AD7APX Malli: AR1WRistiviite: 4D115

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmennin lisävarustesarja
VäriValkoinen
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AS2I liukusäätimen himmentimen kytkinlevysarja, norsunluu | AD7AQA 4D131 AS2INorsunluu€4.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AR1W pyörivä himmennyslevysarja, valkoinen