Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ACIPE -suojakotelo, Ir-kattotunnistimeen | AG3DVN 32XC04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ACIPE suojakotelo, Ir-kattotunnistimelle

Varastossa
Tuote: AG3DVN Malli: ACIPERistiviite: 32XC04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturikotelo
VäriValkoinen
Halkaisija6.5 "
Korkeus2.07 "
Pituus6.5 "
MateriaaliMuovi
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusNEMA 4X
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
TyyppiInfrapuna
Leveys568934 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Infrapuna-, suoja-, kattoanturikotelo vaaralliselle paikalle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ACIPE suojakotelo, Ir-kattotunnistimelle
€241.71 / yksikkö