Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AA2030PS Pistoke- ja tulokulmasovitinrasia, 20A ja 30A, harmaa, valualumiini | AC8QFL 3D301

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AA2030PS Pistoke ja tulokulman sovitinlaatikko, 20A ja 30A, harmaa, alumiinivalu

Varastossa
Tuote: AC8QFL Malli: AA2030PSRistiviite: 3D301

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasovitinrasia
Ampeeria20/30
VäriHarmaa
rakentaminenValmistettu
Korkeus3.62 "
Pituus4.25 "
MateriaaliYhdistetty
Myyntipisteiden lukumääräHyväksyy yhden laitteen
TyyppiEi-metallinen
Leveys4.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kiinnitysruuvit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AA2030PS Pistoke ja tulokulman sovitinlaatikko, 20A ja 30A, harmaa, alumiinivalu
€191.09 / yksikkö