Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec-tappi ja holkkitulppa, naaras, 60A, 250 VAC, sininen | AB4DQM 1XC91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec Pin ja Sleeve Plug, Naaras, 60A, 250 VAC, Sininen

Varastossa
Tuote: AB4DQM Malli: A460R9Ristiviite: 1XC91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Ampeeria60
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Värisininen
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP15
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiIEC-kulma
Jännite250
Jännitearvot250 VAC
Teho15000
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltistumisolosuhteetMateriaaliAsennustyyliTyyppiLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec-tappi ja holkkitulppa, uros, 60A, 250 VAC, sininen | AB4DQJ 1XC85 A460P9SisäkuivaYhdistettyJohtoMatala profiili# 4 AWG€609.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec Pin ja Sleeve Plug, Naaras, 60A, 250 VAC, Sininen
€584.88 / yksikkö