HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BKTRA Duplex-vastaanotin, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, musta | BD4LQM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BKTRA Duplex-vastake, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, musta

Tuote: BD4LQM Malli: 8300BKTRA
€35.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.15 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho2500 W
Leveys1.57 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BKTRA Duplex-vastake, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, musta
€35.41 / yksikkö