HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200LALTRA Duplex-astia, led-osoitin, 2-napainen, 15A, 125V, vaalea manteli | BD4QCL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200LALTRA Duplex-vastake, LED-merkkivalo, 2-napainen, 15A, 125V, Vaalea manteli

Tuote: BD4QCL Malli: 8200LALTRA
€39.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriKevyt manteli
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.15 "
OsoitinVihreä LED
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
Leveys1.57 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200LALTRA Duplex-vastake, LED-merkkivalo, 2-napainen, 15A, 125V, Vaalea manteli
€39.90 / yksikkö